Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lima a testa piatta DIN 7261, forma A

Lima piatta forma A
LIMA PIATTA BASTARDA 200MM WTH

Cod. art. 071461 01
EAN 4011231718073

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria ideale della dentatura (angolo di taglio e altezza del dente) e spaziatura uniforme


  • Garantisce una superficie pulita del pezzo da limare ed elimina la necessità di lunghe rilavorazioni.

  • Agevola l'asportazione dei trucioli senza graffiare.

  • Migliora le prestazioni di limatura riducendo la pressione di lavoro. Lunga durata grazie all'acciaio temprato di alta qualità.

  • L'attacco conico garantisce una collocazione sicura nell'impugnatura.
Indicazione

Taglio 1 - grosso; taglio 2 - medio; taglio 3 - fine

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lima (L)

200 mm

Larghezza (B)

20 mm

Spessore (S)

5 mm

Taglio lima

1

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L120MM

Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L130MM

Impugnatura lima

MANICO-PER-LIME-L140MM